ニューロータリー網戸
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
柄入りネットでチョッと目かくし。
取付幅W(cm)50~86
取付高H(cm)165~185
取付可能寸法(cm)(高さ)165~185、(幅)50~86
内容量1本
窓まわり の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68557842 | NRA-2 | 68557824 | SRA-1 |
![]() |
スリム型ロータリー網戸 | GIKEN(川口技研) | 1本 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相等品 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 68557842
2021-02-16
- 用途:
- 玄関の網戸
ウェザー琉球 テラサワ 様
多少の加工必要 取り付け開始から約90分程よく完成 左右確後上枠から取り付け左右思ったより簡単でした。
2021-03-04
- 用途:
- 室内換気
製造業
取り付けには少し工夫がいりました。
しかし、物は素晴らしいです。
勝手口の防虫もしっかり出来て、また
ワンタッチでの開閉も使い勝手抜群です。
- 対象商品:
- 68557842
2017-08-16
- 用途:
- 風を通したい時・・・
建設業・工事業
玄関ドアーを開ける事が有る時に、虫の侵入を止めるのに良い玄関網戸を探していました、この網戸が取り付け作業も分かりやすく満足しています・・・