シート連結釘 コンクリート用

シート連結釘 コンクリート用 - KN村田産業シート連結釘 コンクリート用 - KN村田産業
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18799052CMP25-321箱(2000本×2箱)32
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
18799068CMP25-381箱(2000本×2箱)38
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18799077CMP25-451箱(2000本×2箱)45
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18799086CMP25-501箱(2000本×2箱)50
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68554437CMP25-321箱(200本×10巻)32
6,000
取扱い終了
代替品有
68554446CMP25-381箱(200本×10巻)38
6,600
取扱い終了
代替品有
68554455CMP25-451箱(200本×10巻)45
7,400
取扱い終了
代替品有
68554464CMP25-501箱(200本×10巻)50
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68554437CMP25-3218799052CMP25-32CMP25-32 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 18799052シート連結釘 コンクリート用KN村田産業1箱(2000本×2箱)
9,298
税込10,228
内容量に違いがあります
68554446CMP25-3818799068CMP25-38CMP25-38 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 18799068シート連結釘 コンクリート用KN村田産業1箱(2000本×2箱)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります
68554455CMP25-4518799077CMP25-45CMP25-45 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 18799077シート連結釘 コンクリート用KN村田産業1箱(2000本×2箱)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります
68554464CMP25-5018799086CMP25-50CMP25-50 シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業 18799086シート連結釘 コンクリート用KN村田産業1箱(2000本×2箱)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
3622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする