リンレイテープ
包装用クラフトテープ #280
(1件のレビュー)
白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途
白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。
伸度(%)
9
巻戻し力(N/10mm)
0.5以下
引張強度(N/10mm)
64.8
保持力(ズレmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558533
280
1箱(60巻)
白
38
50
0.14
晒クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.15N/10mm
梱包用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
68558542
280
1箱(50巻)
白
50
50
0.14
晒クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.15N/10mm
梱包用
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください