LEDフレキシブルクランプライト

LEDフレキシブルクランプライト ヤザワコーポレーション
(6件のレビュー)

スリムなフォルムで省スペース。

消費電力(W)5.2 コード長さ(m)約1.8 幅(mm)(くわえ)10~55 材質(本体)ABS 本体質量(g)320 全光束(Lm)約285 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)80×1050×35 クランプ幅(mm)10~55 色温度(K)5500 使用電球0.1W白色LED(交換不可) アームダブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 灯数36 材質(クランプ)アルミ 電球の種類LED 調光の可否不可 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558987 CCLE03N01WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
68558971 CCLE03N01BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68558987 CCLE03N01WH 31071314 SDCCL13D01WH SDCCL13D01WH LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き ヤザワコーポレーション 31071314 LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き ヤザワコーポレーション 1個 5,998 税込6,598 仕様が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68558987
2022-08-05
用途:
テーブルの細かい作業

とてもスマートで明るくていいです。
使い終わったら立てることができて、邪魔になりません。
ケーブルが短いのが難点です。

対象商品:
68558987
2021-10-05
用途:
デスクでの作業
岡山理科大学 様 (教育・研究機関)

2箇所可動箇所があり使いやすいが、もし可能であれば根元の部分においても可動するとありがたい。

対象商品:
68558987
2020-12-26
用途:
事務作業
卸売・小売業

思っていたよりも省スペースで広範囲に光が届きます。
また最初にLEDのライト部分を見たときは頼りなさそうでしたが、光度も十分でした。

対象商品:
68558987
2020-09-24
用途:
机上作業

安価でスリムでおせっかいな機能が無くシンプルで使いやすい。通常は部屋の天井照明だけで作業してますが、細かい作業やカッター作業で影を作りたくないとき補助照明として使います。場所も取らないし使わないときは気になりません。

対象商品:
68558971
2018-01-31
用途:
デスクワーク時の照明に。
東濃ひのき白川プレカット協同組合 様

作業用デスクが、ラック付きのPC用のためゴツくないタイプのデスクライトをと希望し、
この商品にしてみたところ、最適なものが届いてくれました。明るさも申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
68558987
2017-04-11
用途:
製品の検品作業で使用
株式会社 RC 様 (運輸・通信業)

作業台に取り付けが可能で 明るく角度も変えられて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする