曜日別特売

450Bカプラ ソケット

450Bカプラ ソケット - 日東工器450Bカプラ ソケット - 日東工器

バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。

用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)44.1取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケットトラスコ品番777-8945質量(g)285使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559163450B-3S STEEL NBR
5,960
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする