ハイパーHSPカプラ ソケット
パージ機能で接続作業時に面倒な残圧処理をカット。
油圧配管の頻繁な接続作業の効率化を実現
用途高圧用
流体作動油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)20.6
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
内容量1個
商品説明動画
配管の残圧対策に!ハイパーHSPカプラ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68562487 | 3HS-PV STEEL NBR | 06999212 | 3HS-PV STEEL NBR |
![]() |
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) | 日東工器 | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました |
68562496 | 4HS-PV STEEL NBR | 06999221 | 4HS-PV STEEL NBR |
![]() |
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) | 日東工器 | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | 注文コードが変更になりました |
68562505 | 6HS-PV STEEL NBR | 06999237 | 6HS-PV STEEL NBR |
![]() |
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) | 日東工器 | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました |
68562514 | 8HS-PV STEEL NBR | 06999246 | 8HS-PV STEEL NBR |
![]() |
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) | 日東工器 | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
68562523 | 2HS-PV STEEL NBR | 06999203 | 2HS-PV STEEL NBR |
![]() |
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) | 日東工器 | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05