Cクランプバイスプライヤー

Cクランプバイスプライヤー CH HANSON

自動調整で煩わしい調整作業は不要になり作業効率を格段にUP!リリース作業時も片手で簡単に行えます。グリップ圧力も調整できて幅広い作業に対応できます。マルチプライヤーとして威力を発揮します。

用途板金、溶接、固定、密着保持工具として強力にグリップする万能工具です。立ち上りのある加工物の固定に最適で、ピンポイントでクランプします。 種類グリッププライヤ 最大開口(mm)65 全長(mm)203 質量(g)305 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68565691 7CC
6,440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする