端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXS

端子台 ハンダ付け用 ML-60-S1AXS サトーパーツ

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)14 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75770895 ML-60-S1AXS-10P 170 10P 154
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770904 ML-60-S1AXS-11P 184 11P 168
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770913 ML-60-S1AXS-12P 198 12P 182
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770922 ML-60-S1AXS-1P 44 1P 28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770931 ML-60-S1AXS-2P 58 2P 42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770947 ML-60-S1AXS-3P 72 3P 56
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770956 ML-60-S1AXS-4P 86 4P 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770965 ML-60-S1AXS-5P 100 5P 84
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770974 ML-60-S1AXS-6P 114 6P 98
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770983 ML-60-S1AXS-7P 128 7P 112
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75770992 ML-60-S1AXS-8P 142 8P 126
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75771001 ML-60-S1AXS-9P 156 9P 140
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする