クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺

クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ピュアカラー No.228長尺 - オカモト[安全靴・作業靴]

重量が軽いため梱包作業が楽です。

用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.65
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73380982No.2281ケース(6巻)385000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381007No.2281ケース(6巻)385000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381016No.2281ケース(6巻)385000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381025No.2281ケース(6巻)385000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381034No.2281ケース(6巻)385000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381043No.2281ケース(5巻)505000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381052No.2281ケース(5巻)505000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381061No.2281ケース(5巻)505000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381077No.2281ケース(5巻)505000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
73381086No.2281ケース(5巻)505000.14ポリエチレン+クラフト紙ラミネートタイプ合成ゴム系3.20N/10mm梱包用
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする