自転車スタンド

自転車スタンド アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

材質スチール、合成ゴム ブラック 適合タイヤ幅(mm)55以下 適合タイヤサイズ20インチ以上 内容量1式
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32763631 BYC-2ST 303-0911 2.9 640×460×460
オープン
 
 
取扱い終了
32763647 BYC-3ST 303-0920 4.2 1070×460×460
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32763631
2011-07-28
用途:
駐輪

少し間隔が狭く、2台目が置きにくいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする