曜日別特売

LED4 車高灯NEO

LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

24V車用 LED 車高灯ランプ
圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!
車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!

用途電装パーツ/車高灯内容量1個
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
電球の種類
レンズ色
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728396533588DC24-クリアーイエロー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75074885533581DC24LEDクリアーブルー
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75074894533582DC24LEDクリアーアンバー
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75074903533583DC24LEDクリアーグリーン
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
75074912533584DC24LEDクリアーホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75074921533586DC24LEDクリアーレッド
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75074937533592DC24LEDアンバーアンバー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2432230553358724-クリアーアイスブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85929446533585--クリアーピンク
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
61523359533587DC24-クリアーアイスブルー
2,700
取扱い終了
返品不可
85929437533578--蛍光イエローホワイト
2,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25728396
2025-04-09
用途: トラックのサイドマーカーランプ
その他業種

普通トラックの荷台のマーカーランプとして購入しました。 白レンズの黄色発光は商品がなかなか無いので購入のポイントになりました。非常に明るく、夜間の荷台周りも照らされるため安全確認に役立ちます。

対象商品 : 25728396
2022-03-11
用途: トラックのマーカー

現在ついているマーカーが暗いので交換しました。
明るさは申し分ありません。
取り付ける時にクリアーのカバーのネジは閉めすぎると割れるので締め過ぎ注意です。

3が参考にしています
対象商品 : 75074921
2019-09-12
用途: 車高灯
運輸・通信業

取り付けの時にレンズを閉めすぎて6個中3個割れてしまいました。ネジの締め付けに注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 75074885
2014-11-30
用途: トラックに取付
個人のお客様

購入して4~5年位経ちますが、8個中使用不可は0個すべて点灯しています。照度も有り明るくこの商品は良いと思われます。金額で安い物は有りますが、安い物が高い物より良いはずは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする