ローテーティングレーザー RL-VH4DR
垂直・水平スキャニングモード搭載です。
ビームの左右往復動作によりライン状の照射が可能です。
勾配測定可能
鉛直ポイント出射
用途測量・土木用ローテーティングレーザー
測定範囲(m)直径2~40(スキャニング目視)、直径2~200(LS-80A使用時)
精度水平/±20"(±2mm/20m)、鉛直/±20"(±2mm/20m)
材質(外装)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単1アルカリ乾電池4本/充電式バッテリー BT-63Q ※(別売オプション)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×167×241.5
本体質量(g)2200(バッテリー含まず)
保護等級IP54(防塵形、防まつ形)
連続使用時間(時間)約90(アルカリ)/約65(BT-63Q)
機能スキャニング機能
光源赤色レーザー
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス3R
ライン幅(mm)10mで1.5(スキャンモード時)
ビーム回転数(min-1[r.p.m])0~300
全自動レベル範囲±5°
内容量1個
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。※分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。※WEBからの発注のみとなります。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17