トプコン オートレベル AT-B4
特殊合金採用で携帯に便利な小型軽量設計です。
気泡の確認が容易です。
トプコン独自の自動補正機構搭載です。
水平角の観測が可能です。
方向微動は全周微動回転です。
用途水平レベル出し作業
最短合焦距離0.2m(望遠鏡先端より)
倍率24×
自動補正範囲±15′
材質(外装)ABS樹脂
全長(mm)215
直径(Φmm)103
使用温度範囲(℃)-20~50
目盛1°
本体質量(g)1700
保護等級望遠鏡部/IPX6(防水形)
視界1°25’(100m先で2.5m)
分解力4.0″
対物レンズ有効径(mm)32
1km往復標準偏差(mm)±2.0
円形気泡管感度(mm)10′/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
内容量1個
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。※分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25725927 | AT-B4(校正書・トレーサビリティ体系図付) | 31084253 | AT-B4A |
![]() |
オートレベルAT-B4A | トプコン | 1台 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29