トプコン 受光器LS-80L

トプコン 受光器LS-80L トプコン

段階表示:9段階+ハズレ表示
オートカットオフ:約30分
ブザー音:強/弱/OFF
本体警告通知:衝撃・傾斜警告、バッテリー残量警告

用途ローテーティングレーザーRL-H4C専用受光器(ロングレンジ用) トラスコ品番781-4321 電源単3形乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×76×146 本体質量(g)約190(電池含む) 保護等級IP66 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池約120(+20℃) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60838583 LS-80L
47,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60838583 LS-80L 74093584 LS-80X LS-80X 受光器 トプコン 74093584 受光器 トプコン 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする