トプコン 受光器LS-80A
ローテティングレーザー用受光器です。
用途ローテーティングレーザー用受光器
トラスコ品番377-1865
電源単3形乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×76×146
本体質量(g)約190(電池含む)
連続使用時間アルカリ乾電池約120(+20℃)
保護等級IP56
内容量1個
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60838592 | LS-80A | 74093584 | LS-80X |
![]() |
受光器 | トプコン | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |