プロマックス 電工腰袋 2段 大

プロマックス 電工腰袋 2段 大 タジマツール(TJMデザイン)

軽く、耐久性、耐水性に優れた新素材を使用し防水加工を施しました。
磨耗しやすい部分は補強テープで縁取りしています。
ハードな作業現場でも安心して使える機能的で使い勝手の良い作業用品です。

用途建築・工事用腰袋 材質(本体)ソフトEVAフォーム、ナイロン 仕様防水加工 形状2段/大 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×220×130 本体質量(g)350 内容量1個
注意
※本製品はナイロン製ですので、火気のある場所でのご使用時には注意して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60839597 PM-DE2 ブラウン
5,450
 
 
取扱い終了
60839581 PM-DE2B バイオレットブルー
5,450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60839597 PM-DE2 24902817 SFKBN-2M2H SFKBN-2M2H 着脱式腰袋 2段中 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902817 着脱式腰袋 2段中 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 1個 4,598 税込5,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする