タジマチップソー高耐久FS仮枠
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用
フッ素塗装で切り渋り防止
コンクリートが付いたコンパネの切断も可能
パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(仮枠用)
内容量1個
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
商品説明動画
【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60839992 | TC-KFK16552 | 60840026 | TC-KFZ16552 |
|
タジマチップソー高耐久FS造作 | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60839983
2019-06-26
- 用途:
- 2重床の施工
建設業・工事業
バーチクルボードの切断に使用してます、2重床の施工では12mmのラーチ材も使用するので両方を切断出来るチップソーを探していました。どちらも問題無く使用できました。暫く使用してもラーチ材切断時のバリも少なく間違いなく高耐久でした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16