ドライバーカッター L560 オートロック

ドライバーカッター L560 オートロック タジマツール(TJMデザイン)

ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用
ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです。
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ仕様です。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵可能です。

用途厚物切断用カッター 仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)、替刃2枚内蔵可能 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)167 本体質量(g)99 刃幅(mm)18 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 色(本体) 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D) 内容量1個
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60840175 DC-L560BBL
870
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60840175 DC-L560BBL 47322186 DC-L560BBL DC-L560BBL ドライバーカッターL560 タジマツール(TJMデザイン) 47322186 ドライバーカッターL560 タジマツール(TJMデザイン) 1個 679 税込747 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする