G-SAW210替刃 プラ用
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様
用途
樹脂切断用鋸替刃
塩ビ・アクリルなどの樹脂、コンパネ・サイディングボードなど切断用
仕様アサリ有り
本体質量(g)40
表面処理無電解ニッケルメッキ処理
板厚(mm)0.6
材質(刃)スチール
歯ピッチ(mm)1.5
切り溝幅(mm)0.9
刃渡り(mm)210
内容量1個
塩ビ・アクリルなどの樹脂、コンパネ・サイディングボードなど切断用
注意
※本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。