ゴールド鋸 色まき柄

ゴールド鋸 色まき柄 タジマツール(TJMデザイン)

ホルダーのバネの許容が大きいのでどの刃(ゴールド鋸刃)でも使えます。
ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄

用途鋸用柄 材質中空特殊樹脂 適合替刃ゴールド鋸シリーズの替刃全種 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60840735 GNC-STR 828-7048 色まきショート柄(赤) 210 66
2,500
 
 
取扱い終了
60840744 GNC-LY 813-4487 色まき柄L 390 100
2,500
 
 
取扱い終了
60840753 GNC-MY 813-4490 色まき柄M 360 96
2,150
 
 
取扱い終了
60840762 GNC-MB 813-4488 色まき柄M 360 96
2,150
 
 
取扱い終了
60840771 GNC-MR 813-4489 色まき柄M 360 96
2,500
 
 
取扱い終了
60840787 GNC-S 813-4491 色まき柄S 330 80
2,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする