タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン)の 測量用品(土木/建設) タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器 タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し パーフェクト墨つぼ10用つぼ綿セット パーフェクト墨つぼ10用つぼ綿セット 注文コード 60841182 注文コード 60841182 注文コード 60841182 注文コード 60841182 注文コード 60841182 注文コード 60841182 墨含みの良い、セルローススポンジ。 用途墨つぼ用綿 仕様セルローススポンジ1セット 適合墨つぼ10鶴首、墨つぼ10斜めカット 材質セルロース 外形寸法(mm)縦48×横35×奥28 本体質量(g)1.9 内容量1個 注意 ※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SUM10-WAT 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60841182 SUM10-WAT ¥660 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 極一閃 万能墨液 SK11 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 極一閃 万能朱液 SK11 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 極一閃 万能桃液 SK11 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 極一閃 万能白液 SK11 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 極一閃 万能青液 SK11 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 極一閃 万能黄液 SK11 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 ミエール水糸/ミエール水糸mini用カッター付きハンドル たくみ 税込¥164 ¥149 バスケットへ ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 税込¥54,780 ¥49,800 バスケットへ グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 税込¥978,780~ ¥889,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器墨打器/墨差し墨つぼつぼ綿 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります 墨つぼ本体 つぼ糸 墨汁 つぼ綿 墨つぼその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品