ポリ手袋エンボス No.401

ポリ手袋エンボス No.401 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 ピンク 入数(枚)50 粉有無粉なし エンボス加工内エンボス 内容量1袋(50枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75312833 No.401 M
オープン
 
 
取扱い終了
75312842 No.401 L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする