ガレージミラー

ガレージミラー MYST
(2件のレビュー)

出庫時の死角をなくし安全を確保。
軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。
近距離用に最適です。
別売のアタッチメント、金具で幅広く簡単に取付けできます。

付属品
ボルト/Φ4×20mm 2本
ナット/2個
ワッシャ/3個
スプリングワッシャ/1個
タッピング/5本
蝶ナット/1個
ピボット/1個
クランク型金具/1個
用途ガレージまわりの安全確認のため 形状 仕様曲面率/R450 材質ステンレス、スチール、ポリカーボネート 材質(本体)ポリプロピレン 縦(mm)150 横(mm)150 材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着) サイズ(mm)150×150 視認距離近・中距離用~約20m 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85857116 5105
2,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85857116
2016-12-28
用途:
ガレージの安全確認に使っています。
あきふちゅう防犯センター 様

思っているより軽いのでタッピングビスで外装パネルに取り付けしました。 雨はかからないところです。

対象商品:
85857116
2015-11-02
用途:
自宅駐車場用のミラー
教育・研究機関

軽量で取り付けやすく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする