曜日別特売

布プリ

布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

ラベル厚(mm)0.24適合インクジェット(染料・顔料)材質綿サイズはがきサイズタイプアイロン接着タイプシートサイズ(mm)100×148紙質綿100%主な用途●お名前シール用●ホビー/手芸/知育用|手芸用標準総厚さ(mm)0.31余白四辺余白付素材シートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプアイロン接着タイプ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75079794335321冊(3シート)80×343面
740
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
75079812335351冊(3シート)43×1414面
740
679
747(税込)
当日出荷
75079821335371冊(3シート)33×1216面
740
679
747(税込)
4日以内出荷
75079837335401パック(3枚)80×34、20×60、43×1414 & 3 & 8面
740
679
747(税込)
4日以内出荷
75079803335331冊(3シート)20×608面
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7507980333533327358573353133533 布プリ エーワン[ラベル] 32735857布プリエーワン[ラベル]1冊(3シート)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079803
2021-02-01
用途: 入園グッズの名前つけ
特定非営利活動法人 風医療・福祉・介護関連業

毎年この時期に、入園グッズ(上靴袋入れ、体操服入れ)に、名前を付けるために購入しています。
インクジェットのプリンターで印字でき、重宝しています。
はがれないように、アイロン接着をしたのち、ミシンで回りを縫って補強しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする