コードレス充電式ハンディクリーナー

コードレス充電式ハンディクリーナー オーム電機
(19件のレビュー)

コードレスなので場所を選ばず使いやすい。車内や階段の掃除にも便利です。
便利な2種類の吸い込みアダプタが付いているので場所により使い分けができ効率的に掃除ができます。 (付属吸い込み口アダプター…丸ブラシ、すき間ノズル)
置き台式の充電台なので片付けもすっきり!
充電中は官製はがき2枚弱の広さにすっきり収まる省スペースタイプで場所をとりません。
小型なのにパワフル!
ゴミはダストボックスへ!ゴミパックが不要なので片付けラクラク!
ダストボックスは簡単に取り外すことができ、水洗いもできるので清潔です。
充電中はランプが点灯します。

電圧(V)DC7.5 電源(AC V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)約0.4 吸込仕事率(W)6.8 コード長さ(m)1.8(充電器) 質量(kg)1.2 付属品充電台(ACアダプターDCプラグ取り付け済み)、ACアダプター、すき間ノズル、丸ブラシ 本体寸法(mm)380×110×115 使用時間(分)約10 充電時間(時間)約10 電源供給方式充電式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75085893 TV-870W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75085893
2021-11-08
用途:
部屋の掃除
新進塾 様 (教育・研究機関)

中身が見えるのが良い。透明な素材なのでよくごみが見える。

対象商品:
75085893
2020-04-14
用途:
部屋の掃除

ちょっとしたごみとかを吸うのに使っています
結構便利です

2人が参考にしています
対象商品:
75085893
2020-04-28
用途:
車の清掃

思ったより吸引力が弱い。今度買う時はもう少しよく考えましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
75085893
2018-12-11
用途:
車内の掃除
製造業

レビューでの評価に「吸い込みが弱い」や「使用時間が短い」等ありましたが自分的には満足のいく吸い込みで社内の掃除もしっかり出来ました。
ただ充電完了時に充電ランプが消えない所だけが気に入らなく「やや満足」での評価になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75085893
2019-12-03
用途:
車内清掃
運輸・通信業

吸引が弱いので やや不満 になりました。
値段が値段だけに こんなものかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75085893
2019-01-31
用途:
スキマ清掃用

小さい為、奥まったスキマの清掃にも使えます。実稼働時間も予想以上に長く、便利。

対象商品:
75085893
2020-12-13
用途:
室内清掃
三浦技術士事務所 様

ハンディで手軽だがゴミ捨てが手軽ではない。ひと工夫必要。

1人が参考にしています
対象商品:
75085893
2019-12-02
用途:
タバコのはいなどその他
幸建 様 (建設業・工事業)

きちんと充電器に置いても 少しかみみたいな物はパッキンがわりにしないと充電ライプがつかない!返品して 同じ物が又きたら同じ状況?値段は高いはまいりました。1000円で似たような物買いましたが、そちらの方がいい。不思議

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする