曜日別特売

オイレス #83ワッシャー

オイレス #83ワッシャー - オイレス工業オイレス #83ワッシャー - オイレス工業オイレス #83ワッシャー - オイレス工業
(1件のレビュー)
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]
厚さt(mm)1(±0.3)使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7582376383W-088.5(±0.3)17(±0.3)
オープン
129
142(税込)
当日出荷
7582377283W-1010.5(±0.3)24(±0.3)
オープン
91
100(税込)
当日出荷
7582378183W-1212.5(±0.3)28(±0.3)
オープン
56
62(税込)
翌々日出荷
7582379783W-1515(±0.3)28(±0.3)
オープン
91
100(税込)
当日出荷
7582380683W-1717(±0.3)30(±0.3)
オープン
54
59(税込)
翌々日出荷
7582381583W-2121(±0.3)37(±0.3)
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
7582382483W-2323(±0.3)39(±0.3)
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
7582383383W-2525(±0.3)44(±0.3)
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75823772
2024-03-03
用途: オートバイの修理
サービス業

摺動する部分の摩耗が多いので使ってみた。効果に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする