屋外用ステンレス流し台
屋外での水仕事に便利!コンパクトで丈夫な流し台です。
組み立て簡単。
野菜の泥落としや手洗い場、靴洗いなどの作業に便利です。
タイプ作業スペースあり
材質シンク:ステンレスSUS304(ABS)(裏面/MDF補強)、脚部:ステンレスSUS202、PP保護キャップ
質量(kg)8.7
容量(L)37
耐荷重(kg)約20
材質(ホース)ポリエチレン
ホース内径(Φmm)25~30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×820
ホース長さ(mm)1080
槽下から棚板までの高さ(mm)130
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×360×180
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45316643
2021-11-16
- 用途:
- ガレージ、車庫内の手洗い場です。
東京運送株式会社 様
(運輸・通信業)
プラスチックの流し台だったのですが、汚れてきたので今回ステンレスに入れ替えして清潔感になりました。
- 対象商品:
- 45316643
2017-07-19
- 用途:
- 家庭菜園の野菜の泥落としに使っています。
ガーデンで、野ざらし雨ざらしになっても、さすが新潟県燕市のステンレスです。
丈夫で文句なしです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45316643
2017-03-05
- 用途:
- ガーデンに設置。野菜の泥落としや、ガーデンパーティーの調理台として使用。
橘リトミックピアノ教室 様
思っていたものよりずっとステンレスがしっかりしていて使い勝手が良い。
新潟県燕市から送られてきて、安価に購入できたのにさすがブランドメーカー大変満足している。
2人が参考にしています