アンボ 頭・顔・耳3点セット No.3162

アンボ 頭・顔・耳3点セット No.3162 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)

材質(ヘルメット)PE、(シールド)PET(1.5mm厚) セット内容ヘルメットNo.160、ゴミよけシート付きクリアシールド、イヤーマッフル 質量(g)約680 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75166436 No.3162
10,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする