トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1330
機能
硬化処理
質量(g)
約27
材質(フレーム)
特殊ポリアミド
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168387
No.1330-P
-
¥
3,800
取扱い終了
75168396
No.1330-S
二眼型
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください