No.1330-P 防塵メガネ No.1330 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75168387

防塵メガネ No.1330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75168387 品番No.1330-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
機能硬化処理 質量(g)約27 レンズ色偏光スモーク 材質(フレーム)特殊ポリアミド 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする