トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全メガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 2眼型 メガネ
防塵メガネ No.1330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75168396
品番
No.1330-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
二眼型
機能
硬化処理
質量(g)
約27
レンズ色
スモーク
材質(フレーム)
特殊ポリアミド
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応