曜日別特売

室内用ホスクリーン昇降式 URM型

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URM型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URM型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URM型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URM型 - GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URM型 - GIKEN(川口技研)
(4件のレビュー)

施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。

付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
竿長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75142681URM-S-W13401200
33,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
75142697URM-L-W17401600
36,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75142697
2021-03-10
用途: 洗濯物の部屋干し

この製品、以前から探していました。まさかモノタロウさんで購入出来るとは。しかも市価よりだいぶ安いです。
この製品は、洗濯物を天井まで引き上げて干せるため、冬は暖房による暖気が天井に上がっているので、乾きがかなり早くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 75142697
2017-08-11
用途: 美容室閉店後室内用物干し
建設業・工事業

使いやすく収納時の見た目もすっきりしている
耐荷重もう少し欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75142697
2016-08-22
用途: 洗濯物干し

シンプルで見栄えも良くスマート

対象商品 : 75142697
2014-10-26
用途: 洗濯物を干す
有限会社ミキハウジング

簡単に取り付けられてとても便利です。見た目もスッキリします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする