神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構
竿を差したままでも操作可能
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
仕様
窓壁用・上下可動型
種類
壁付型
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86949782
SK-56RF-SC
ステンカラー
560
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
86949791
SK-56RF-WC
ホワイトクリーム
560
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
86949807
SK-66RF-SC
ステンカラー
660
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
86949816
SK-66RF-WC
ホワイトクリーム
660
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください