神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
(1件のレビュー)
アーム横収納型
アーム角度2段階調整
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
仕様
横収納型・縦型ブラケット
種類
壁付型
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86950175
SK-500BMK-SC
ステンカラー
500
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
86950184
SK-500BMK-BC
ダークブロンズ
500
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
86950193
SK-500BMK-WC
ホワイトクリーム
500
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
86950202
SK-700B-SC
ステンカラー
700
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
86950211
SK-700B-BC
ダークブロンズ
700
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
86950227
SK-700B-WC
ホワイトクリーム
700
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください