バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B

バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(3件のレビュー)

アーム横収納型
縦型ブラケット

材質アルミダイカスト(ADC-12)仕様縦型ブラケット種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950272SK-380B-WCホワイトクリーム380
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86950281SK-380B-BCダークブロンズ380
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
86950297SK-450B-WCホワイトクリーム450
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86950306SK-450B-BCダークブロンズ450
3,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950297
2022-03-23
用途: 破損をしてい為の交換
不動産業

かなり前の物でしたが、同サイズでしたので素人でも交換出来ました。
ありがたいですね。

対象商品 : 86950297
2020-05-18
用途: 物干しに使用
サービス業

対になっている片方を壊してしまったので、両方を違う物に取り替えないといけないと思っていたのが、モノタロウさんにあったので非常に助かりました。

対象商品 : 86950297
2021-05-09
用途: 破損のため取替

27年前の物と全く同じで驚きました。
刻印も協和と入っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする