曜日別特売

バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA

バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(6件のレビュー)

アーム横収納型
横型ブラケット

材質アルミダイカスト(ADC-12)仕様横収納型・横型ブラケット種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950315SK-38LSA-WCホワイトクリーム380
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86950324SK-38LSA-BCダークブロンズ380
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86950333SK-45LSA-WCホワイトクリーム450
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86950342SK-45LSA-BCダークブロンズ450
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 自宅のベランダ
株式会社クリーンKサービス業

ウッドデッキの手すりにつけてます。背の低い物干しです。
背が高いと景観が悪いので、いいです!
うちは物干し竿は一本だけ。他は洗濯ロープを二本張ってますが、具合が良いです。折りたためるので、花火観戦の時はたたんで片づけられる。
大満足です!

対象商品 : 86950324
2023-05-18
用途: ガレージに物干し
電気・ガス・熱供給・水道業

最近、鳥の糞害で洗濯物が汚される事が多く、カミさんからガレージで物干し出来る様に何とかならないか? のリクエストに応えるべく、バルコニー物干金物(横収納型)をチョイスしました。 横に折り畳めるので、駐車時に邪魔になることもなく、大変満足してます。

対象商品 : 86950315
2020-03-27
用途: 単管パイプの防風ネットに物干しを取付
農・林・水産業

U型クランプと組み合わせで単管パイプに取付可能です。不用時金具が折りたためて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 86950342
2021-06-09
用途: ベランダ撤去後に この物干し金具を取付
栗田工房建設業・工事業

サッシと庇の間が狭かったので 横固定のこの金具を見つけて取り付けました。取付ボルトのピッチがもう少し狭い方が 柱に しっかり止まりそう。上部に付いている竿掛けは 動かすのに上下するスペースが必要なので 不要だと思います。でも 大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 86950333
2018-12-10
用途: 市営住宅の物干し
日本推進建設株式会社

これを取り付けるときに取付金物といっしょに固定するのですが、取付金物の固定のときにこの物干し金物が重くて一人では取付がむつかしい、ボルトを5階から落としそうになった。

1が参考にしています
対象商品 : 86950315
2017-11-22
用途: クローゼット内の木材壁に取付、竿を通して洋服掛けに使用
有限会社エスライン運輸・通信業

取付部分もしっかりしていて 耐荷重も確保できてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする