バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アーム横収納型
縦型ブラケット

種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950351SK-38LSB-WC380ホワイトクリーム
2,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
86950367SK-38LSB-BC380ダークブロンズ
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86950376SK-45LSB-WC450ホワイトクリーム
2,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
86950385SK-45LSB-BC450ダークブロンズ
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする