バルコニー物干金物(横収納型) SK-62

バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(3件のレビュー)

アーム横収納型
省スペース用

種類壁付型全長(mm)290仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミシルバー取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9内容量1本
注意
※取付ネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86950394SK-62
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950394
2021-11-29
用途: 新築時。
不動産業

華奢なつくりなので新築戸建て向きではない感じです。アパートの交換用のような場合に向いている気がします。

対象商品 : 86950394
2018-11-25
用途: 物干場

安い。木造+ボード+吹き付け塗装の上から5x40タッピングネジ4本で固定した。取付部の荷重方向の長さは短いが、荷重10kgは耐えられている。

1が参考にしています
対象商品 : 86950394
2016-01-13
用途: 狩猟時に獲物を吊し捌く時に使用

狩猟時に撃ち止めた獲物を木に吊るして捌く際に利用しています。狩猟用に鉄製のものもありますが、山では装備は極力軽くなければならず、こちらの製品を加工して利用しています。重量が180gと格段に軽量なので重宝しています。ただ、商品紹介に重量と、耐荷重が記載されていないのは不親切ですね。その構造から重量、耐荷重を予測して購入せざるを得なかった点はマイナスです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする