中継用コネクタ 1.25mmピッチ ボードイン用 ターミナル 50061/50080
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57069-3000
引抜工具/57072-6000
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
形状ターミナル/連鎖状
サイズ芯線/AWG#28~#32
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/1
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
被覆外径(mm)Φ0.5~Φ1.0
適合ハウジング51022
内容量1パック(20000個)
引抜工具/57072-6000