コーナーレンチ被覆鋼管専用

コーナーレンチ被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)

ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用

質量(g)1200 呼び寸法(mm)350 開き幅(mm)21~53 くわえられる呼び寸法15~40A 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])196[20] 適用される管の呼び寸法25A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75147572 CWP-0035
12,670
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75147572
2016-03-06
用途:
ガス配管工事
有限会社 工藤建機 様

アルミレンチとちがいがっちり感があり、気に入っております。
このタイプの450㎜の取り扱いがなくなったことが、残念です。

対象商品:
75147572
2014-06-25
用途:
被覆鋼管の締め付け
建設業・工事業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする