デジマチックCN型ノギス

デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。

最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 最小内側測定長(mm)10 内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86893685 CDN-P20PMX 外側 0~200、内側 10~210 ±0.03
30,100
 
 
取扱い終了
86893694 CDN-P30PMX 外側 0~300、内側 10~310 ±0.04
53,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57663025 CDN-P30PMX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 外側 0~300、内側 10~310 ±0.04
60,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588723 CDN-P30PMX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 外側 0~300、内側 10~310 ±0.04
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86893685 CDN-P20PMX 58712894 CDN-P20 CDN-P20 デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 58712894 デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86893694 CDN-P30PMX 61294547 CDN-P30 CDN-P30 デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294547 デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
57663025 CDN-P30PMX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 61294556 CDN-P30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) CDN-P30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294556 デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です
40588723 CDN-P30PMX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 61294565 CDN-P30(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) CDN-P30(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 61294565 デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする