チップ DNMM-57
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状円筒穴
形状ひし形55°
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
旋盤用チップひし形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57976667 | DNMM150608-57 T9125 | 52122675 | DNMM150608-57 T9225 |
|
チップ DNMM-57 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 57976676 | DNMM150612-57 T9125 | 52122684 | DNMM150612-57 T9225 |
|
チップ DNMM-57 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |