EUROSTAR 20 デジタル撹拌機
最大15L(対水)撹拌可能なラボ用撹拌機。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機Eurostar 20 デジタル。
安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で無段階調整。
撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。
過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。
静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
仕様
逆回転/なし
断続的なオペレーション/なし
正確な回転数設定/1±rpm
回転数測定誤差/(n>300rpm)3±rpm、(n<300rpm)/1±%
攪拌羽根留め具/チャック
シャフト貫通穴(push-through when stopped) /yes
スタンドに取付/エクステンション・アーム
クリーンルームでの使用認定/なし
DIN EN 60529基準保護クラス/IP 40
電源AC100V 50/60Hz
電圧(V)230/100~115/100
最大トルク(N・cm)攪拌シャフト/20
材質(筺体)アルミキャストコーティング/サーモプラスチックポリマー
質量(kg)4.4
出力(W)70
周波数(Hz)50/60
シャフト径(Φmm)11まで
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
最大出力(W)攪拌シャフト/53
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
表示LCD
モーターブラッシュレスDC
アナログ出力なし
温度表示なし
直径×長さL(Φmm×mm)(支持アーム)13×160
電源コード(m)1.8
チャック(mm)0.5~10
モーター出力(W)70
防爆構造なし
許容周囲温度(℃)5~40
粘度(mPa・s)最大10000
アズワン品番1-9943-22
回転数表示方式LED
処理量Max15L(H2O)
モーター入力(W)42
回転数設定モード無段階
許容湿度(%)80
設定トルク(Nm)0.2
インターフェイスRS 232/なし、USB/なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×208×248
内容量1台
断続的なオペレーション/なし
正確な回転数設定/1±rpm
回転数測定誤差/(n>300rpm)3±rpm、(n<300rpm)/1±%
攪拌羽根留め具/チャック
シャフト貫通穴(push-through when stopped) /yes
スタンドに取付/エクステンション・アーム
クリーンルームでの使用認定/なし
DIN EN 60529基準保護クラス/IP 40
撹拌機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75164302 | 20 digital | 21197848 | EUROSTAR 20 digital |
![]() |
デジタル式撹拌器 | IKA | 1個 | ¥179,800 税込¥197,780 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07