153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
高精度高分解能のマイクロメータヘッドです。
スピンドルは直進式です。
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.0005(バーニヤ)
器差(mm)広範囲±1、狭範囲±0.5
先端形状平面、(超硬合金チップ付)
ステム形状ストレートステム
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57667198 | MHP-25V(校正書・トレーサビリティ体系図付) | 40317787 | MHP-25V(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
|
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | 注文コードが変更になりました |