曜日別特売

サーキットテープ NO.647

サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所サーキットテープ NO.647 - 寺岡製作所
(1件のレビュー)

耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。

用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離内容量1巻
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75176771NO.6471060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75176787NO.6471560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75176796NO.6472060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75176805NO.6472560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75176814NO.6473060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
75176823NO.6474060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
75176832NO.6475060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75176841NO.6471060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75176857NO.6471560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75176866NO.6472060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75176875NO.6472560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
75176884NO.6473060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
75176893NO.6474060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
75176902NO.6475060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
75176911NO.6471060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75176927NO.6471560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
75176936NO.6472060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
75176945NO.6472560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75176954NO.6473060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
75176963NO.6474060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
75176972NO.6475060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
75176981NO.6471060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
75176997NO.6471560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
75177006NO.6472060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
75177015NO.6472560ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
75177024NO.6473060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
75177033NO.6474060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
75177042NO.6475060ポリエステルフィルム電気・電子用耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性シリコーン系6.67(対ステンレス)N/25mm
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75176787
2017-05-30
用途: 印刷時

シリコン素材の表面にしっかりと貼ることができ、剥げることもないので非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする