7・547シリーズ シックスネスゲージ

7・547シリーズ シックスネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0~10 測定力(N)1.5以下 指示誤差±20μm 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
目量(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86901141 547-315 -
29,700
 
 
取扱い終了
57669212 547-315(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0.01
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40319074 547-315(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0.01
35,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589746 547-315(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」の再校正サービスもあります【詳しくはコチラ】/
計測機器の再校正サービス

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86901141 547-315 15425937 547-315A 547-315A デジマチックブレードシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 15425937 デジマチックブレードシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする