管封テープ125
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用
伸び(%)15
巻戻し力(N/10mm)1.3
引張強度(N/10mm)58
保持力(mm/60分)0.0
内容量1ケース(16巻)
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07