アルミ ハブ コネクター

アルミ ハブ コネクター - イマオコーポレーション

アルミハブコネクターは、軸とハブをキーレスで締結する摩擦締結具です。
着脱が容易にできます。
通常の取付け手順と異なり、軸にアルミハブコネクターを挿入した後に、プーリー等の取付けが可能です。

材質(本体)アルミ合金(A2014)・アルマイト表面処理材質(ボルト)スチール・四三酸化鉄皮膜内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重(N)
ボルト締付トルク(N・m)
ねじ径M
ハブ外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
寸法d1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
本数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75836914AMC-05165192.510000.9M2.5アルミニウム/最小20、S45C/最小182.65×10-7167.515.5940.52(ロックボルト)7
4,200
取扱い終了
返品不可
75836923AMC-0617620413300.9M2.5アルミニウム/最小23、S45C/最小203.31×10-7178.515.5940.53(ロックボルト)8
4,200
取扱い終了
返品不可
75836932AMC-0819822615100.9M2.5アルミニウム/最小26、S45C/最小235.95×10-7191117.51050.54(ロックボルト)11
4,200
取扱い終了
返品不可
75836941AMC-10211024816300.9M2.5アルミニウム/最小29、S45C/最小258.52×10-7211317.51050.54(ロックボルト)12
4,400
取扱い終了
返品不可
75836957AMC-11221125916600.9M2.5アルミニウム/最小30、S45C/最小251.08×10-6221419.511614(ロックボルト)14
4,500
取扱い終了
返品不可
75836966AMC-122412271219900.9M2.5アルミニウム/最小33、S45C/最小281.62×10-6241520.512615(ロックボルト)17
4,600
取扱い終了
返品不可
75836975AMC-142614291825600.9M2.5アルミニウム/最小38、S45C/最小302.16×10-6261720.512616(ロックボルト)19
4,700
取扱い終了
返品不可
75836984AMC-152815312533401.5M3アルミニウム/最小40、S45C/最小323.18×10-62818.5231371.24(ロックボルト)24
5,000
取扱い終了
返品不可
75836993AMC-162916322633401.5M3アルミニウム/最小41、S45C/最小333.50×10-62919.5231371.24(ロックボルト)25
5,100
取扱い終了
返品不可
75837002AMC-173017332731801.5M3アルミニウム/最小42、S45C/最小344.23×10-63020.5241471.24(ロックボルト)28
5,100
取扱い終了
返品不可
75837011AMC-183118342932301.5M3アルミニウム/最小46、S45C/最小354.75×10-63121.5241471.25(ロックボルト)29
5,200
取扱い終了
返品不可
75837027AMC-193219353335001.5M3アルミニウム/最小49、S45C/最小365.32×10-63222.5241471.25(ロックボルト)30
5,200
取扱い終了
返品不可
75837036AMC-203720405454703.5M4アルミニウム/最小54、S45C/最小421.06×10-53724281681.54(ロックボルト)47
5,500
取扱い終了
返品不可
75837045AMC-223922426559403.5M4アルミニウム/最小56、S45C/最小441.33×10-53926281681.54(ロックボルト)52
5,700
取扱い終了
返品不可
75837054AMC-244124458570703.5M4アルミニウム/最小59、S45C/最小471.67×10-54128301881.55(ロックボルト)57
5,800
取扱い終了
返品不可
75837063AMC-2542254611087703.5M4アルミニウム/最小64、S45C/最小492.08×10-54229321991.56(ロックボルト)67
5,900
取扱い終了
返品不可
75837072AMC-2845284912589103.5M4アルミニウム/最小72、S45C/最小542.65×10-54532321991.57(ロックボルト)73
6,200
取扱い終了
返品不可
75837081AMC-30503055180120807M5アルミニウム/最小76、S45C/最小584.46×10-55034.535201025(ロックボルト)101
6,600
取扱い終了
返品不可
75837097AMC-32533258210131307M5アルミニウム/最小81、S45C/最小625.55×10-55336.535201026(ロックボルト)112
6,700
取扱い終了
返品不可
75837106AMC-35563562230131307M5アルミニウム/最小85、S45C/最小657.61×10-556403822.510.526(ロックボルト)134
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする