ハイドロクランプブロック

ハイドロクランプブロック イマオコーポレーション ハイドロクランプブロック イマオコーポレーション

単動式/スプリングリターン
油圧で作動可能

質量(g)2500 最高使用圧力(MPa)35 受圧面積(cm2)11.3 必要油量(cm3)36.3 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 能力(kN)38.7(35MPa時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75855631 MVAC150HB
173,000
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする