インパクト対応キーレスドリルチャック
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
六角軸シャンク径6.35
内容量1セット
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75193772 | AKL-170 | 75193806 | AKL-190 |
![]() |
インパクト対応ラバードリルチャック | ANEX | 1セット | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75193781 | AKL-175 | 31128608 | AKL-174 |
![]() |
コングチャック | ANEX | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 75193781
2023-10-31
- 用途:
- 鉄板の穴あけに使用
ある程度の使用期間でチャックの締め付けが緩くなって空回りするようになった。
あまり力強く締めると空回りするようになり締付出来なくなった。
消耗品として考えたほうが良い。
- 対象商品:
- 75193772
2021-04-15
- 用途:
- 充電式インパクトドライバで使用
有限会社玄武堂薬局 様
(医療・福祉・介護関連業)
手持ちの鉄鋼用ドリル刃が 丸芯の物が多く 充電式に取り付けられないため購入 しっかり固定でき 外す時もカチッと簡単にチャックが開きます 非常に便利です もっと早く購入すれば良かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75193772
2021-04-26
- 用途:
- 穴あけ
製造業
ねじはインパクト、丸芯ドリル刃での穴あけはコードレスドリルと
2つ持ち歩いていたが、チャックを付け替えるだけで身軽に作業でき
るので便利。
手ごろな価格で不具合無く使用できています。
- 対象商品:
- 75193781
2020-03-28
- 用途:
- ホルソーでのコンパネ材穴あけ
有限会社新井商店 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
インパクトドライバーにこのチャックを使っています。
Φ60ホルソーを噛ませて12ミリのコンパネ材に穴を開けていたら根元から折れました。
もう少し頑丈な金属を使ってもらいたいです。
- 対象商品:
- 75193772
2019-09-07
- 用途:
- DIYで使用してます。
株式会社ライフサービス 様
(金融・保険業)
インパクトドライバーで使用してますが、とても使いやすくて満足してます。
- 対象商品:
- 75193772
2018-04-30
- 用途:
- 木工作業
建設業・工事業
芯がぶれなくて、しかも確実に締まるのでとても良い。またドリルの取り外しが簡単にできるので腕力がいらない。インパクトレンチ対応なので、ねじ締めと穴あけを一台のインパクトレンチでできるのでこれまた便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14